SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC20MDM30B CONNETTORE CON MORSETTI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
3389110758726
Codice prodotto
SNRXZCC20MDM30B
Cod. produttore
XZCC20MDM30B
Produttore
SNR
Tipo di accessorio elettrico:
Spina(maschio)
Connettore maschio diritto 1/2 20UNF, 3 pin, Pressacavo Pg7. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura atutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....