SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCC23FDM190S CONNETTORE CON MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo - 9...12 mm
Tipo di custodia - Lineare
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3389110833928
Codice prodotto
SNRXZCC23FDM190S
Cod. produttore
XZCC23FDM190S
Produttore
SNR
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Per diametro esterno cavo:
9...12 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Schermato:
sì
Connettore femmina diritto, M23, 19 pin, Pressacavo Pg 13,5. categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: connettore - materiale collare: metallo - LED di stato: senza. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....