AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCE13P124M CONNETTORE BASE M12 - XZCE13P124M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCE13P124M CONNETTORE BASE M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Temperatura ambiente - -25...80 °C

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110835502

Codice prodotto

SNRXZCE13P124M

Cod. produttore

XZCE13P124M

Produttore

SNR

Tipo di contatto:

Puntale

Tipo di custodia:

Lineare

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

-25...80 °C

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Altri

Tipo di bloccaggio:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Adattatore plastica, Foro filet. Pg 13,5, Per connettore maschio, M12, 4 cavi. descrizione accessori: adattatore connettore a 4 fili - categoria accessori: accessori di cablaggio - tipo di accessori: adattatore connettore - composizione cavi: 4 x 0,34 mm² - tipo di filetto: PG13.5 - Corrente nominale [In]: 4 A. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....