AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0166L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT. - XZCP0166L2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0166L2 CONNETTORE CON CAVO 2 MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Lunghezza del cavo - 2 m

  • Materiale della guaina del cavo - PUR (poliuretano)

  • Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche - -35...-35 °C

  • Temperatura di esercizio ammessa durante la posa - -5...-5 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110762952

Codice prodotto

SNRXZCP0166L2

Cod. produttore

XZCP0166L2

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-35...-35 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...-5 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Connettore femmina dir. precablato, Ø 8mm, 3 pin, Cavo 2m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: connettori pre-cablati - nome gamma: utilizzo generico. Benefici: Prodotti disponibili presso tutti i distributori Schneider, conformi con le norme e le certificazioni internazionali, una gamma ampliata completa.... Applicazioni: - Macchine di assemblaggio, robotica, macchine utensili, lavorazione, confezionamento, movimentazione materiali, trasporto, ecc., Alimenti e bevande, ecc.... Benefici: Rilevamento di qualsiasi materiale, indipendentemente da colore e luminosità alla stessa distanza, senza regolazione o fattore di correzione. Definizione dell'effettivo intervallo di rilevamento semplicemente premendo un pulsante (modalità autoapprendimento).... Applicazioni: - Settori principali: confezionamento, industria automobilistica, industria cartaria, macchine utensili, assemblaggio,settore alimentare, trattamento dell'acqua, ecc.... Benefici: Tutti i formati di fotocellula industriale più conosciuti sono disponibili presso i rivenditori Schneider. Prodotti standard o multifunzione, più un'ampia scelta di prodotti 'applicativi'.... Applicazioni: - Utilizzo generico nel settore industriale e del terziario per macchine di piccole e medie dimensioni, controllo degli accessi e così via., Offerta dedicata per applicazioni di confezionamento, movimentazione, assemblaggio, trasporto, settore alimentare, ecc.... Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....