SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP0766L10 CONNETTORE CON CAVO 10 MT. - XZCP0766L10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Angolato
Lunghezza del cavo - 10 m
Confezione
1 PZ
EAN
3389110762853
Codice prodotto
SNRXZCP0766L10
Cod. produttore
XZCP0766L10
Produttore
SNR
Numero di poli:
3
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M8
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Angolato
Lunghezza del cavo:
10 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-35...-35 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...-5 °C
Corrente nominale In:
4 A


