AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP11V12L5 PROLUNGA PUR M12 5 FEM 5M - XZCP11V12L5

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP11V12L5 PROLUNGA PUR M12 5 FEM 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 5

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119630214

Codice prodotto

SNRXZCP11V12L5

Cod. produttore

XZCP11V12L5

Produttore

SNR

Numero di poli:

5

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Lunghezza del cavo:

5 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Nero

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-50...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

60 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altri

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 5 pins - cavo PUR 5m