SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCP1541L05 CONNETTORE CON CAVO 0,5 MT. - XZCP1541L05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389110763324
Codice prodotto
SNRXZCP1541L05
Cod. produttore
XZCP1541L05
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
M12
Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):
Maschio (spina)
Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):
Lineare
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:
Altri
Tipo di contatti del connettore, lato scatola:
Femmina (bussola)
Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:
Altri
Lunghezza del cavo:
0.5 m
Materiale della guaina del cavo:
PUR (poliuretano)
Privo di alogeni:
no
Colore della guaina:
Nero
Con indicazione LED:
no
Schermato:
no
Tipo di cavo:
Multipolare
Irradiato:
no
Materiale del corpo dei contatti:
Altri
Materiale della superficie dei contatti:
Altri
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-5...80 °C
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
250 V
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
5 mOhm


