AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCPV0566L2 PVC FEMM M8 3 PIN - XZCPV0566L2

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCPV0566L2 PVC FEMM M8 3 PIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Femmina (bussola)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119073417

Codice prodotto

SNRXZCPV0566L2

Cod. produttore

XZCPV0566L2

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Altri

Lunghezza del cavo:

2 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Nero

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-25...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-5...80 °C

Corrente nominale In:

3 A

Tensione nominale:

60 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

5 mOhm

Grado di protezione (IP):

Altri

Il cavo di collegamento OsiSense di Schneider Electric è dotato di un cavo PVC (cavo da 2 m). Ha un connettore femmina diritto a 3 pin m8.