AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCR2706037R1 PROLUNGATORE CON CAVO 1MT. - XZCR2706037R1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCR2706037R1 PROLUNGATORE CON CAVO 1MT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M8

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110554274

Codice prodotto

SNRXZCR2706037R1

Cod. produttore

XZCR2706037R1

Produttore

SNR

Numero di poli:

3

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M8

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

PUR (poliuretano)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Altri

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Corrente nominale In:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Cavo conn.- maschio dritto M8 3 piedini femmina a 90° M8 3 piedini PUR 1m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata perun utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....