AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCRV1512041C1 PVC 4 FIL M12 MASC FEMM 90° 1M - XZCRV1512041C1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXZCRV1512041C1 PVC 4 FIL M12 MASC FEMM 90° 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 4

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - M12

  • Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore) - Maschio (spina)

  • Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore) - Lineare

  • Tipo di collegamento elettrico, lato distributore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119073745

Codice prodotto

SNRXZCRV1512041C1

Cod. produttore

XZCRV1512041C1

Produttore

SNR

Numero di poli:

4

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

M12

Tipo di connettore a innesto lato campo (Sensore / Attuatore):

Maschio (spina)

Forma del connettore di alimentazione, lato campo (Sensore / Attuatore):

Lineare

Tipo di collegamento elettrico, lato distributore:

Altri

Tipo di contatti del connettore, lato scatola:

Femmina (bussola)

Forma del connettore di alimentazione, lato distributore:

Angolato

Lunghezza del cavo:

1 m

Materiale della guaina del cavo:

PVC (Polivinilcloruro)

Privo di alogeni:

no

Colore della guaina:

Altri

Con indicazione LED:

no

Schermato:

no

Tipo di cavo:

Multipolare

Irradiato:

no

Materiale del corpo dei contatti:

Altri

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Corrente nominale In:

0 A

Tensione nominale:

0 V

Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):

0 mOhm

Prolunga maschio dritto M12 4 piedini femmina a 90°M12 4 piedini PVC 1m. categoria accessori: accessorio di cablaggio - tipo di accessori: cavo ponticello. Benefici: Un collegamento sicuro. La gamma di componenti per il cablaggio è stata progettata per un utilizzo intuitivo, un collegamento semplice e l'identificazione rapida e sicura dei codici.... Applicazioni: Collegamenti rapidi e su misura a tutti i sensori per prestazioni elevate., Macchine industriali: assemblaggio, confezionamento, movimentazione, trasporto, ecc....