AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG4 TESTA SELETTORE A CHIAVE - ZA2BG4

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BG4 TESTA SELETTORE A CHIAVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110645323

Codice prodotto

SNRZA2BG4

Cod. produttore

ZA2BG4

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

La testa per selettore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili Harmony XAC. È dotato di una ghiera in plastica grigio scuro. Viene fornito con chiave (chiave n° 455). Presenta 2 posizioni fisse a 90°. La sua vasta gamma di temperaturedi funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XAC su un foro di diametro 22,5 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. Peso: 20 g. È conforme a IEC 60947-5-1, UL 508 e CSA C22.2 n.14