AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BS844 TESTA PULS. A FUNGO ROSSO - ZA2BS844

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZA2BS844 TESTA PULS. A FUNGO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Diametro del fungo - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65/IP67

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110591767

Codice prodotto

SNRZA2BS844

Cod. produttore

ZA2BS844

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Diametro del fungo:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP65/IP67

Forma del pulsante:

Piatta

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Girare

La testa pulsante rosso a fungo di arresto d'emergenza / spegnimento Harmony XAC di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco girare per sbloccare. Utilizza il montaggio frontale ed è compatibile con Harmony XAC. Questa testa pulsante a fungo di arresto di emergenza è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, resistente alla polvere (resistenza), resistente all'acqua (resistenza), caratteristiche che la rendono ideale per l'uso in ambienti gravosi (difficili).