SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVG1 ELEMENTO LUMINOSO BIANCO LED 120V - ZALVG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 48...120 V
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio della base
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110115161
Codice prodotto
SNRZALVG1
Cod. produttore
ZALVG1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
48...120 V
Portalampada:
Altri
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio della base
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
48...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


