SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZALVM1 ELEMENTO LUMINOSO BIANCO LED 230V - ZALVM1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...240 V
Portalampada - Nessuno
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio della base
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110115215
Codice prodotto
SNRZALVM1
Cod. produttore
ZALVM1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...240 V
Portalampada:
Nessuno
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio della base
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...240 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


