AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART8L RADIOCOMANDO UNITA TRASMITTENTE - ZART8L

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZART8L RADIOCOMANDO UNITA TRASMITTENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480610356

Codice prodotto

SNRZART8L

Cod. produttore

ZART8L

Produttore

SNR

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

Il radiocomando nero Hamony eXLhoist / XAR di Schneider Electric dispone di 2 pulsanti ausiliari configurabili e 6 pulsanti di movimentazione configurabili. L'involucro è realizzato in policarbonato. Dispone di 4 LED. Questo radiocomando con LED è progettato come unità trasmittente per un sistema di comando remoto wireless. Può funzionare a una distanza di 50 m. È compatibile con le stazioni base ZARB12W e ZARB12H. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.