AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BE201 ELEMENTO DI CONTATTO - ZB2BE201

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BE201 ELEMENTO DI CONTATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110612547

Codice prodotto

SNRZB2BE201

Cod. produttore

ZB2BE201

Produttore

SNR

"Questo prodotto fa parte della gamma Harmony XAC e offre stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm.""Questo elemento di contatto funziona con un meccanismo di ritorno a molla per i circuiti di controllo.""Ha 1 contatto NO con funzionamento sfalsato ad apertura lenta.""È un elemento di contatto con una tensione nominale di 600 V e una corrente termica convenzionale di 10 A.""È dotato di morsetti a vite per il collegamento elettrico.""Offre una durata meccanica di circa 1 milione di cicli.""È adatto per gru a sollevamento e mobili per il controllo di motori a velocità singola. È ideale per applicazioni nei settori dell'industria e dei servizi". "Questo prodotto è conforme alle norme EN/IEC 60204-32, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 e CSA C22.2 n. 14.""È compatibile con le stazioni di controllo pendenti XACA.""Supporta il metodo di montaggio anteriore.""Progettate per la movimentazione meccanica, queste stazioni di controllo pendenti estremamente robuste sono conformiai requisiti di sicurezza delle norme IEC.""Pulsantiera pensile per unità di segnalazione in plastica Ø 22 mm."