SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2626 TARGHETTA SOTTO TENSIONE - ZB2BY2626

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Larghezza - 30 mm
Diametro esterno - 0 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110000009
Codice prodotto
SNRZB2BY2626
Cod. produttore
ZB2BY2626
Produttore
SNR
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
40 mm
Targhetta SOTTO TENSIONE. tipo di prodotto o componente: etichetta con marcatura - tipo di accessori: etichetta - categoria accessori: accessorio per etichettatura. Benefici: Una storia ricca. Di gamme complete e affidabili. Forniamo ancora informazioni su "vecchi"prodotti a prescindere dal loro stato (ancora in vendita, assistenza ancora disponibile o meno).... Applicazioni: ..


