SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY2917 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY2917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Inversione
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110645477
Codice prodotto
SNRZB2BY2917
Cod. produttore
ZB2BY2917
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Inversione
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Harmony ZB2BY2917 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - nero - con simbolo marcatura indietro grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.


