SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4101 TARGHETTA - ZB2BY4101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110614855
Codice prodotto
SNRZB2BY4101
Cod. produttore
ZB2BY4101
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
30 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
40 mm
Harmony ZB2BY4101 è un'etichetta senza marcatura È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.


