AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4909 TARGHETTA SIMBOLIZZATA - ZB2BY4909

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4909 TARGHETTA SIMBOLIZZATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Destra

  • Lingua di stampa - Inglese

  • Simbolo ISO stampato - Altri

  • Colore - Bianco

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110645583

Codice prodotto

SNRZB2BY4909

Cod. produttore

ZB2BY4909

Produttore

SNR

Significato della stampa:

Destra

Lingua di stampa:

Inglese

Simbolo ISO stampato:

Altri

Colore:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

40 mm

Diametro esterno:

22 mm

Altezza:

30 mm

Harmony ZB2BY4909 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo destra piccola e grande velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pensili per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.