SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2BY4963 ETICHETTA - ZB2BY4963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Inoltrare
Lingua di stampa - Inglese
Simbolo ISO stampato - Altri
Colore - Bianco
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110615258
Codice prodotto
SNRZB2BY4963
Cod. produttore
ZB2BY4963
Produttore
SNR
Significato della stampa:
Inoltrare
Lingua di stampa:
Inglese
Simbolo ISO stampato:
Altri
Colore:
Bianco
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
40 mm
Diametro esterno:
22 mm
Altezza:
30 mm
Harmony ZB2BY4963 è un'etichetta con marcatura 30 x 40mm - bianco - con marcatura simbolo avanti piccola velocità. È un accessorio della gamma Harmony di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22mm di diametro.