AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB2SZ3 TAPPO OTTURATORE - ZB2SZ3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110614602

Codice prodotto

SNRZB2SZ3

Cod. produttore

ZB2SZ3

Produttore

SNR

Materiale:

Plastica

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Colore:

Nero

Il tappo otturatore è un componente separato della gamma di pulsantiere pensili di tipo XACD. È dotato di un tappo otturatore nero con guarnizione e ghiera di fissaggio. È adatto a un foro di diametro 22,5 mm.