AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA73134 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE - ZB4BA73134

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BA73134 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso / Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043656

Codice prodotto

SNRZB4BA73134

Cod. produttore

ZB4BA73134

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso / Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

3

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa tripla Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, funziona con un meccanismo a impulsi. Ha una forma rettangolare e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata con i simboli "freccia su", "STOP"e "freccia giù".Questa testa a 3 funzioni fornisce un'interfaccia completa a 3 pulsanti alle macchine con un unico foro nel pannello. Può essere facilmente installata in fori standard di 22 mm di diametro e montata con un collare e ed elementi di contatto per svolgere un'ampia varietà di funzioni. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.