SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC280 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM NERO - ZB4BC280

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero/bianco/rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606480444111
Codice prodotto
SNRZB4BC280
Cod. produttore
ZB4BC280
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero/bianco/rosso
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


