AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC680 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM BLU - ZB4BC680

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BC680 TESTA PULSANTE DIAM. 37MM BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480444685

Codice prodotto

SNRZB4BC680

Cod. produttore

ZB4BC680

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa pulsante blu a filo ghiera Harmony XB4 di Schneider Electric funziona con un meccanismo ad impulso e si utilizza in ambienti gravosi. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie al suo IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è resistente alla polvere, resistente all'acqua, e ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.