AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD9127 TESTA POTENZIOMETRO - ZB4BD9127

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BD9127 TESTA POTENZIOMETRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110836240

Codice prodotto

SNRZB4BD9127

Cod. produttore

ZB4BD9127

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Con anello frontale:

La testa e base di montaggio Harmony XB4 di Schneider Electric vengono utilizzate per applicazioni con potenziometro. Ha una leva di diametro 6 mm e una ghiera nera. Questa testa e base di montaggio per potenziometro forniscono un'interfaccia esterna ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa con rotella zigrinata. È ideale per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter e può essere facilmente installata e sostituita nei potenziometri compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.