SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG02K1431A TESTA SELETTORE A CHIAVE 2 POSIZIONI - ZB4BG02K1431A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 0
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449073649182
Codice prodotto
SNRZB4BG02K1431A
Cod. produttore
ZB4BG02K1431A
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
0
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Con anello frontale:
sì


