AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS. - ZB4BG2F015

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Altri

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110121247

Codice prodotto

SNRZB4BG2F015

Cod. produttore

ZB4BG2F015

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Altri

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

Harmony XB4 è una testa nera con chiave per selettore a chiave e funziona con un meccanismo fisso. Questa testa con tasti Pro è un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine, ha 2 posizioni. Può essere facilmente installato e sostituito su unità selettore a chiave complete compatibili per offrire al personale autorizzato una modalità sicura di commutazione tra le modalità operative di processo o della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente all'urto e alle vibrazioni, è tenuta alla polvere e tenuta all'acqua. È dotato di una ghiera metallica, per cui è ideale per applicazioni che richiedono un impatto elevato e una resistenza alle vibrazioni. È progettato per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità durante l'installazione in macchinari preesistenti. Sicurezza del funzionamento delle macchine e del sistema con una chiave, disponibile solo agli operatori autorizzati La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. È un prodotto conforme alle norme e certificazioni internazionali. L'estrazione della chiave è consentita solo in una delle posizioni, consentendo un interblocco avanzato tra varie parti di una macchina o di un processo, limitando al tempo stesso gli errori umani