AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1312E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE - ZB4BG2K1312E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG2K1312E TESTA SELETTORE CON CHIAVE SPECIALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Illuminabile - no

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001024289725

Codice prodotto

SNRZB4BG2K1312E

Cod. produttore

ZB4BG2K1312E

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Diametro del foro:

22 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Testa selettore a chiave 2 posiz. Con chiave speciale. gamma prodotto: Harmony XB4 - nome abbreviato: ZB4 - diametro di montaggio: 22 mm - informazioni posizione operatore: 2 posizioni 90° - tipo di serratura: chiave speciale. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....