AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F022 TESTA SELETTORE A CHIAVE NERA 2 POS. - ZB4BG4F022

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG4F022 TESTA SELETTORE A CHIAVE NERA 2 POS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 0

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110121834

Codice prodotto

SNRZB4BG4F022

Cod. produttore

ZB4BG4F022

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

0

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Altri

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Con anello frontale:

no

La testa pulsante è un componente separato della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony XB4, di diametro 22 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con una testa con chiave. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Presenta 2 posizioni fisse a 90°. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.