SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG6F015 TESTA SELETTORE A CHIAVE GIALLA 2 POS. - ZB4BG6F015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110121964
Codice prodotto
SNRZB4BG6F015
Cod. produttore
ZB4BG6F015
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì


