SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BG7K1344E TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB4BG7K1344E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
7449072421963
Codice prodotto
SNRZB4BG7K1344E
Cod. produttore
ZB4BG7K1344E
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Altri
Diametro del foro:
29 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
7 mm
Materiale dell'anello frontale:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
7 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
no


