SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BH083 TESTA PULSANTE LUMINOSO GIALLO LED - ZB4BH083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481206374
Codice prodotto
SNRZB4BH083
Cod. produttore
ZB4BH083
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Altezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


