SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV013E TESTA LAMPADA SPIA BIANCA LED - ZB4BV013E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di lampade spia - 1
Colore della lente - Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione IP frontale - IP66
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110290295
Codice prodotto
SNRZB4BV013E
Cod. produttore
ZB4BV013E
Produttore
SNR
Adatto per numero di lampade spia:
1
Colore della lente:
Bianco
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Con anello frontale:
sì
Tipo di lente:
Alto
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Materiale dell'anello frontale:
Metallo


