AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV156 CORPO LAMPADA FUNZIONE TEST - ZB4BV156

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV156 CORPO LAMPADA FUNZIONE TEST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portalampada - BA9s

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con resistenza integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110071689

Codice prodotto

SNRZB4BV156

Cod. produttore

ZB4BV156

Produttore

SNR

Portalampada:

BA9s

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

no

Questo corpo completo per lampada Harmony XB4 con funzione "test"a 3 terminali funziona con attacco base BA9s. È dotato di un corpo in metallo ed è compatibile con le lampade spia Harmony XB4. Viene fornito senza lampadina (a incandescenza, neon o LED) 2,4 W massimo, non inclusa. È alimentato al massimo 250V AC/DC. Può essere facilmente installata e sostituibile, compatibile con una lampada spia collegato con semplici collegamenti con morsetti a vite. Peso 62 g; dimensioni: 30 mm di larghezza, 47 mm di altezza, 37 mm di profondità. Grazie alla semplicità di installazione, alla flessibilità e alla robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali