SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV4D3 CORPO LAMPADA SPIA LED VERDE - ZB4BV4D3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Verde
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110287165
Codice prodotto
SNRZB4BV4D3
Cod. produttore
ZB4BV4D3
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Verde
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


