AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCO - ZB4BV5D1

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 400...400 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Bianco

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz - 400...400 V

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110892581

Codice prodotto

SNRZB4BV5D1

Cod. produttore

ZB4BV5D1

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

400...400 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Bianco

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Il corpo luminoso completo fa parte della gamma da 22 mm di diametro, Harmony XB4. È dotato di base di fissaggio e corpo luminoso con attacco base BA9s, LED bianco incluso e collegamento a vite. Si combina facilmente con la testa della lampada spia dellagamma Harmony XB4.