AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE - ZB4BV5D3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BV5D3 CORPO LAMPADA SPIA VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 400...400 V

  • Portalampada - BA9s

  • Colore della lampada - Verde

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale

  • Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110892598

Codice prodotto

SNRZB4BV5D3

Cod. produttore

ZB4BV5D3

Produttore

SNR

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

400...400 V

Portalampada:

BA9s

Colore della lampada:

Verde

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

400...400 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Corpo per lampada spia, ZB4, LED verde BA 9S, 400 V. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: Montaggio corpo completo/elemento luminoso - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....