SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW045 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 230...230 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Altri
Lampada - Lampada ad incandescenza
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110891850
Codice prodotto
SNRZB4BW045
Cod. produttore
ZB4BW045
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
230...230 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Altri
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
220...240 V
Trasformatore integrato:
sì
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


