SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW051 CORPO PULSANTE LUMINOSO - ZB4BW051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 400...400 V
Portalampada - BA9s
Colore della lampada - Altri
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110891867
Codice prodotto
SNRZB4BW051
Cod. produttore
ZB4BW051
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
400...400 V
Portalampada:
BA9s
Colore della lampada:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
no


