SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW0G12 CORPO PULSANTE LUMINOSO BIANCO LED 110V - ZB4BW0G12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...120 V
Portalampada - Altri
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110893298
Codice prodotto
SNRZB4BW0G12
Cod. produttore
ZB4BW0G12
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
110...120 V
Portalampada:
Altri
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
110...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


