SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BW643 PULSANTE A FUNGO LUMINOSO ROSSO - ZB4BW643

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB4
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110666618
Codice prodotto
SNRZB4BW643
Cod. produttore
ZB4BW643
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
no
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Metallo
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Tipo di sblocco:
Premere-tirare


