SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4BZ107 CORPO CONTATTI NO+NO SCALATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
EAN
3389110173215
Codice prodotto
SNRZB4BZ107
Cod. produttore
ZB4BZ107
Produttore
SNR
Corpo contatti Ø22, 2 NC. gamma prodotto: Harmony XB4 - tipo di prodotto o componente: Montaggio corpo completo/contatti - nome abbreviato: ZB4 - materiale base di fissaggio: zamak - tipo e composizione contatti: 2 NC - funzionamento dei contatti: ad apertura lenta - tipo blocco contatti: singolo - composizione dispositivo: corpo , ghiera di fissaggio - connessioni - morsetti: morsetti di fissaggio a vite : <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a EN 60947-1, morsetti di fissaggio a vite : > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a EN 60947-1. Benefici: - Ampia offerta per rispondere a tutte le applicazioni.... Applicazioni: - Quadri distribuzione elettrica, lavori pubblici,ristoranti, edifici commerciali, aeroporti.ecc....


