AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV053 Testa lampada spia arancio filopannello - ZB4FV053

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4FV053 Testa lampada spia arancio filopannello

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Arancione

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489582562

Codice prodotto

SNRZB4FV053

Cod. produttore

ZB4FV053

Produttore

SNR

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Arancione

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Tipo di lente:

Alto

Materiale dell'anello frontale:

Metallo

La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.