AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA3 PULSANTE TRASMETTITORE VERDE - ZB4RTA3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB4RTA3 PULSANTE TRASMETTITORE VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Verde

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480334504

Codice prodotto

SNRZB4RTA3

Cod. produttore

ZB4RTA3

Produttore

SNR

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Verde

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

La testa pulsante trasmettitore wireless senza batteria è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente affinché un processo o una macchina funzionino correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP30 e IP65 assicura resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. Questa caratteristica la rende ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Si combina facilmente con la gamma di blocchi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. La capsula è verde.