AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA71124 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE - ZB5AA71124

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA71124 TESTA PULSANTE A TRIPLO TASTO FRECCE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Alto

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 3

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119603492

Codice prodotto

SNRZB5AA71124

Cod. produttore

ZB5AA71124

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Alto

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

3

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La tripla testa Harmony XB5 di Schneider Electric ha 1 pulsante nero e 2 pulsanti bianchi e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "freccia su", "STOP"e "freccia giù". Questa testa a 3 funzioni è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K, che la rendono ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.