AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA79 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO SENZA CAPS - ZB5AA79

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA79 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO SENZA CAPS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043328

Codice prodotto

SNRZB5AA79

Cod. produttore

ZB5AA79

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Senza pulsantiera

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Rettangolare

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

Altri

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric senza capsula funziona con un meccanismo ad impulso. È rettangolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa doppia è fornita senza capsula per consentire agli utenti di personalizzare le funzioni di controllo con le capsule desiderate in base al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, è completamente protetto dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.