SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG7D TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POSIZIONI - ZB5AG7D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110136746
Codice prodotto
SNRZB5AG7D
Cod. produttore
ZB5AG7D
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Con anello frontale:
sì


