AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ024 KIT FILO PANNELLO IN PLASTICA - ZB5AZ024

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ024 KIT FILO PANNELLO IN PLASTICA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di incasso - 22 mm

  • Numero di apparecchi installabili - 2

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606485440255

Codice prodotto

SNRZB5AZ024

Cod. produttore

ZB5AZ024

Produttore

SNR

Diametro di incasso:

22 mm

Numero di apparecchi installabili:

2

Il kit di montaggio a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è compatibile con i pulsanti luminosi e i selettori Harmony XB5 e ha un'etichetta da 1 riga. Questo kit consente di montare a filo ghiera qualsiasi pulsante o selettore della serie XB5. Consente l'installazione di dispositivi sui pannelli di controllo in modo che siano più resistenti agli impatti laterali dovuti al passaggio di oggetti, utensili e porte che si aprono.