SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FW963 Testa pulsante luminoso blu filopannello - ZB5FW963

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481340504
Codice prodotto
SNRZB5FW963
Cod. produttore
ZB5FW963
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Blu
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
31 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Altri
Altezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
37 mm
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri


